- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- オイル・ケミカル・補修
- elf オイルのおすすめ人気ランキング
elf オイルのおすすめ人気ランキング
2026/02/05更新73件の「elf オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォルクスワーゲンエンジンオイル」、「バイク用エンジンオイル」、「モチュール」などの商品も取り扱っております。
スクーターはもちろん、レーサーレプリカ、モトクロッサー、高回転エンジン、高回転を多用するライディングにお奨めです。
化学合成油の採用と硬めの粘度設定により、優れた潤滑性と油膜形成を実現し、低温時のドライバビリティと耐磨耗性を強化。クリーンな燃焼特性によりデポジットの発生を抑制し、優れた潤滑性によりパワーロスを抑えます。
優れた化学合成と添加剤の採用により、各規格のもっとも厳しい性能規格を余裕を持ってクリアする最高水準の清浄性と磨耗防止性能により、高油温の過酷な条件下においてもデポジットの発生を抑制。エンジン内をクリーンに保ち、各エンジンパーツを保護。
特に高回転走行時でも安定した燃焼温度を実現。安定した出力を引き出すとともに、排気ガスと排ガス中の有害物質を減少させます。
分離・混合両用。
用途2輪車用2サイクルエンジンオイル
エルフの合成潤滑油技術を結集させた新世代プレミアムエンジンオイルです。環境性能に厳しい各ヨーロッパ自動車メーカーの最新認証規格を取得。輸入車の最新テクノロジーのガソリンエンジンからクリーンディーゼルエンジンまで幅広く対応します。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全化学合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
全合成油ならではの幅広い車種に対応する粘度設定と、フリクションの低減に焦点を当てた新技術FCAの効果によって国産車・輸入車を問わず様々な車でスムースな走りを体感できます。欧州車の指定粘度に多い5W-40です。大排気量 NA からターボ、発熱量の多い車向けです。
用途ガソリン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE5W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥23,980税込¥26,378
3日以内出荷
新技術 FCA を採用し、さらなるエンジンの保護潤滑を目指しました。トルク感、レスポンス感、燃費改善、エンジンノイズ減少など、ローフリクション効果を体感できる全合成油ならではの高性能を発揮します。もちろん、ターボ車にもご使用いただけます。
用途ガソリン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE5W-30ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥22,980税込¥25,278
3日以内出荷
50ccから250cc、オンからオフロード、スクーターからスポーツバイクまで幅広く対応。
化学合成油の添加と適正な粘度設定により、優れた潤滑性を発揮すると同時に、安定した油膜形成を実現。低温から高温時まで優れた耐磨耗性によりエンジンを保護。
各規格のもっとも高い厳しい性能規格をクリア。優れた清浄能力と燃焼特性により、スタート時の黒煙と排気ガス中の有害物質を抑え、安定した出力を引き出します。
分離・混合両用
用途2輪車用2サイクルエンジンオイル
2ストロークエンジン車用に開発、高温時に優れた安定性を誇ります。(ビッグスクーターにも対応します。)
用途2輪車用。2サイクルエンジン用。SAE10W-40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
小~大排気量の水冷エンジン、小・中排気量の空冷エンジンにお奨めです。シティーランから高速、長距離走行まであらゆるライディングシーンに対応するプレミアムスタンダードオイル。
化学合成油の添加により、低油温時から高油温時まで安定した油膜形成力と酸化安定性によりエンジンを保護。オイルにとって厳しいとされるストップ&ゴーの多い市街地走行から長距離走行でもギア抜け、クラッチの滑りなどの症状を感じさせない長期間安定した性能を発揮。
最適な摩擦係数の設定により、クラッチディスクの滑りを抑え、安定した走行を実現。また、多くのバイクメーカーが推奨する粘度設定であるため、安心して使用することができます。
用途2輪車用4サイクルエンジンオイル
空冷エンジンの中・大排気量車におすすめです。最新のハイパワーのビッグツインエンジンにも余裕をもって対応するハイグレードオイル。
最新の化学合成技術と強靭な粘度特性が優れた酸化安定性、せん断安定性、摩耗防止性、極圧性を発揮。あらゆるコンディション下で安定した油圧と油温を維持し、高油温になりがちな、空冷ビッグツインエンジンを長期間にわたり強力に保護。
最適な摩擦係数によりクラッチディスクのすべりを抑え、パワーロスを軽減。特に高温条件で長期間走行した場合によいても安定したシフト操作と走行を実現。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
高精製鉱物油をベースに使用した高性能フォークオイルです。3種類のオイルをブレンディングすることにより、お好みの粘度に調整できます。
用途2輪車用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エクソンモービルの卓越した潤滑油技術により開発された高品質な4サイクル2輪車用エンジンオイルです。JASO(日本自動車規格組織)T903規格のMAに適合します。優れた潤滑性、耐摩耗性により高温・高負荷な運転状況下においてもエンジンを確実に守り、かつその性能を効果的に引き出します。また、洗浄分散剤の働きによりカーボンやスラッジの沈着を防ぎ、エンジン内部をクリーンに保ちます。市街地走行から、長距離ツーリング、タフな業務使用まで対応。
用途2輪車4サイクルエンジン用引火点(℃)218(ASTM D92)流動点(℃)-30(ASTM D97)JASO規格MA
スモークレスタイプのオイルです。排気煙が少なく、排気系の閉塞性に優れています。
用途2サイクルエンジンオイル色グリーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1個(1L×20本)
¥16,980税込¥18,678
9日以内出荷
エルフがレーシングフィールドで40年以上にわたって培ってきた合成潤滑油技術を結集したプレミアムエンジンオイルです。ヨーロッパ自動車メーカー各社の認証規格を取得、輸入車から国産車の過給機付(ターボやスーパーチャージャー)エンジン、自然吸気(NA)エンジン、直噴(ダイレクトインジェクション)エンジンなど幅広く対応します。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン規格ACEA:A3/B4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE5W40ベースオイル全化学合成油危険物の性状非水溶性
燃焼性に優れた高純度化学合成油と業務用途の走りに合わせた添加剤の配合により、カーボンの発生を抑え、マフラーのカーボン詰まりを大幅に低減させるオイル。
用途二輪車用オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クルマを愛する全てのドライバーのために優れたコストパフォーマンスを追及したエンジンオイル
最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。
合成油の働きにより、特に高温域で高いエンジン保護性能を発揮。エンジン内部の高温に耐え、優れた潤滑性能を維持します。
バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30APISP/CF Performanceベースオイル全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA5/B5ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水冷・空冷エンジンを問わず、大排気量のハイパワーエンジン、チューニングエンジン、高回転域を多用するライティングにおすすめです。サーキット走行からハードなスポーツ走行に対応するレーシングスペックオイル。
長年にわたる国際レースでの経験、トライポロジーの研究、その革新により培ったノウハウとレース現場での様々な実践テストにより開発。過酷な温度域と使用条件においても、極めて優れた高温酸化安定性、せん断安定性と耐摩耗性を発揮し、低温時から高温時まで長期間にわたり安定した油圧と油膜を形成し、強力にエンジンを保護。
優れた潤滑性と、最適な摩擦特性により、クラッチのすべりと摩耗を抑え、過酷な温度条件下における熱ダレを抑制し、長期間安定したギア操作を実現。エンジンパワーを余すことなく路面に伝え、ハードなライティングにも余裕をもって対応。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
木の導管部に浸透し、木のぬくもりと木目の美しさを生かします。
乾燥後にから拭きすると、素材自体のつやを引き出すことができます。
乾く前に拭き上げるため、塗りムラが目立ちません。
用途木の工作品・木彫り作品・木製家具など、屋内で使う作品。仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液乾燥時間(時間)約2(20℃)
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
粘度ISO46引火点(℃)204以上適合範囲マシン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
エステル配合の部分合成オイル。 金属面に結合する性質を持つエステルを配合することで、ドライスタート時のダメージを最小限に抑えます。
優れた潤滑性能は、低温時の流動性から高温、高回転まで全域でエンジンを確実に保護します。
街乗りから遠距離ツーリング、様々なシーンでのライディングをサポートします。
JASO MA規格を取得しています。
用途二輪車向け4サイクルエンジン用部分合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
あらゆるエンジン性能を極限まで引き出す。
耐久性に優れたユニバーサルオイル
長時間連続運転で変わらない安定性
ターボエンジンでも優れた耐久性・酸化安定性を発揮。
用途ガソリン・ディーゼル兼用SAE10W-30APISL/CFベースオイル鉱物油